LEESON 132242.00 C184T34DK20A Genel Amaçlı Motor
Madde: AJ2RWF
Model: 132242.00Çapraz Referans: C184T34DK20A
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Montaj | 180-012 |
Kod | J |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 184TC |
Tam Yük Amperi | 12 / 6 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 3.7 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 90 |
rotasyon | REV |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 1 1 / 8 " |
Tip | TD |
Gerilim | 230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 44.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.13 |
Gemi genişliği (cm) | 37.16 |
PLATFORM | Model | Güç Faktörü | çerçeve | Tam Yük Amperi | RPM | Hizmet faktörü | Tip | Gerilim | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170071.60 | 83 / 82 | 256TC | 51-49 / 24.5 | 1800 / 1500 | 1.15 | TD | 208-230 / 460 | 20 / 15 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
LM32655 | 75.5 / 78.5 | 326TSK | 131 / 65.5 | 1800 / 1500 | 1.25 / 1.0 | TDR | 230 / 460 | 50 / 40 | €10,647.10 | ||
LM32656 | 84 / 82.5 | 365TSK | 176 / 88 | 1800 / 1500 | 1.25 / 1.0 | TDR | 230 / 460 | 75 | €14,077.88 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00