LEESON 170071.60 C256T17DK6A Genel Amaçlı Motor 50-60 Hertz
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Kod | H |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 256TC |
Tam Yük Amperi | 51-49 / 24.5 |
HP | 20 / 15 |
Hz | 50/60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 14.9 / 11.2 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | N |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 83 / 82 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Tip | TD |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 153 |
Gemi yüksekliği (cm) | 41.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00