LEESON 192116.00 C80T17FZ7C Metrik Motor
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metrik Motor |
Kod | H |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | D80 |
Tam Yük Amperi | 1.02 |
HP | .75 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | .56 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | B3 |
Ambalajlar | N / A |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 76 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Tip | TF |
Gerilim | 575 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.9 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00