LEESON LM34145 AF8P2T61 Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Kod | H |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 213T |
Tam Yük Amperi | 10 / 5 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 1.49 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | F |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 66.5 |
rotasyon | REV |
RPM | 900 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Tip | TFL |
Gerilim | 230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 63.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.36 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
PLATFORM | Model | kW | Montaj | Dizayn | Yağlama | Motor Termal Koruması | Ambalajlar | Güç Faktörü | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100905.00 | .37 | LO100905 | - | Çok Yönlü EM | - | B | 69 | 3600 | €446.72 | ||
100961.00 | .37 | LO100961 | B | MUTEMP SRL | - | B | 62 | 1800 | €531.66 | ||
101647.00 | 0.25 | LO101647 | B | VERIFY | - | B | 61.1 | 1800 | €453.45 | ||
103020.00 | .37 | LO103020 | - | VERIFY | 7:035 5AXNUMX | B | 69 / 74.7 | 1800 / 1500 | €643.50 | ||
114618.00 | .37 | - | B | Çok Yönlü EM | - | B | 48.2 | 900 | €1,048.67 | ||
116739.00 | 0.56 | - | B | Çok Yönlü EM | 9700K46 | B | 72 / 81.6 | 1800 / 1500 | €674.05 | ||
116757.00 | 0.75 | - | B | Çok Yönlü EM | 9700K46 | B | 68.5 / 78 | 1800 / 1500 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00