<span Class='notranslate'>Legacy </span> Ag16-bg | Air Gun Chrome 150 Psi | 1kud8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY AG16-BG Hava Tabancası Krom 150 psi | AB2AYD 1KUD8

LEGACY AG16-BG Air Gun Chrome 150 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2AYD Modeli: AG16-BGÇapraz Referans: 1KUD8
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
€35.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi8 scfm
gövde MalzemesiKrom Kaplama Alüminyum
Vücut sitiliÇizgide
Renkkrom
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA87
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı150 psi
ağızlıkTamper Resistant Safety
Nozul Uzunluğu1"
Çıkış Boyutu1/8 "(F) NPT
Çıktı90 psi
Uzunluk4.25 "
Tetikdüğme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimigövde MalzemesiVücut sitiliRenkMaks. Alan sayısı Giriş basıncıÇıktıUzunlukÜcret
LEGACY AG32-BG Hava Tabancası Siyah 120 psi 17 Uzunluk | AB2AYB 1KUC1 AG32-BG13 scfmNaylonTabanca TutacağıSiyah120 psi90 psi17 "€52.69
LEGACY AG2-10 Hava Tabancası 110 Psi 12-1/2 ila 17-1/2 İnç Uzunluk | AB2AYE 1KUF2 AG2-1013 scfmNaylonTabanca TutacağıSiyah110 psi70 psi12 1/2 "- 17 1/2"€2.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY AG16-BG Air Gun Chrome 150 psi
€35.34 / Adet