Legacy Ag2-10 | Hava Tabancası 110 Psi 12-1/2 ila 17-1/2 İnç Uzunluk | 1kuf2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY AG2-10 Hava Tabancası 110 Psi 12-1/2 ila 17-1/2 İnç Uzunluk | AB2AYE 1KUF2

LEGACY AG2-10 Hava Tabancası 110 Psi 12-1/2 ila 17-1/2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2AYE Modeli: AG2-10Çapraz Referans: 1KUF2
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
€2.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi13 scfm
gövde MalzemesiNaylon
Vücut sitiliTabanca Tutacağı
RenkSiyah
Uzatma Boyutu6"
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA87
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı110 psi
ağızlıkKauçuk Uç
Nozul Uzunluğu7 / 8 "
Çıktı70 psi
Uzunluk12 1/2 "- 17 1/2"
Tetikmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)41.4
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimigövde MalzemesiVücut sitiliRenkMaks. Alan sayısı Giriş basıncıÇıktıUzunlukÜcret
LEGACY AG32-BG Hava Tabancası Siyah 120 psi 17 Uzunluk | AB2AYB 1KUC1 AG32-BG13 scfmNaylonTabanca TutacağıSiyah120 psi90 psi17 "€52.69
LEGACY AG16-BG Hava Tabancası Krom 150 psi | AB2AYD 1KUD8 AG16-BG8 scfmKrom Kaplama AlüminyumÇizgidekrom150 psi90 psi4.25 "€35.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY AG2-10 Hava Tabancası 110 Psi 12-1/2 ila 17-1/2 İnç Uzunluk
€2.91 / Adet