Legacy L1148l-gra | Gres Tabancası Kol Kolu 10000 Psi | 14r879 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY L1148L-GRA Gres Tabancası Kol Kolu 10000 Psi | AA6RMW 14R879

LEGACY L1148L-GRA Gres Tabancası Kol Kolu 10000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6RMW Modeli: L1148L-GRAÇapraz Referans: 14R879
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
€133.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ tabancası
Dökme Kapasite16 oz.
Kartuş Kapasitesi14-1 / 2 oz.
Gres Tabancası DoldurmaKartuş, Dökme, Doldurma Pompası
Gres Tabancası Sap Stilimanivela
Hortum uzunluğu18 "
Maks. İşletme basıncı10,000 psi
Nozul Uzatma TipiSert Boru ve Esnek Hortum
Boru Uzunluğu6"
1-Oz için vuruş. Çıktı25
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Takım Uzunluğu15.25 "
Tüp RengiGri
Tüp malzemesiMetal
Strok Başına Hacim0.04 oz.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.7
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)41.4
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Değişken Strok / Tam Strok (Tam İnme)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuMaks. İşletme basıncıÜcret
LEGACY L1175L-GRA Gres Tabancası Kabza Kolu 7000 Psi | AA6RMV 14R878 L1175L-GRA12 "7000 psi€94.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY L1148L-GRA Gres Tabancası Kol Kolu 10000 Psi
€133.19 / Adet