Legacy L1175l-gra | Gres Tabancası Tabanca Kavrama Kolu 7000 Psi | 14r878 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY L1175L-GRA Gres Tabancası Kabza Kolu 7000 Psi | AA6RMV 14R878

LEGACY L1175L-GRA Gres Tabancası Kabza Kolu 7000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6RMV Modeli: L1175L-GRAÇapraz Referans: 14R878
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
€94.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ tabancası
Dökme Kapasite16 oz.
Kartuş Kapasitesi14-1 / 2 oz.
Gres Tabancası DoldurmaKartuş, Dökme, Doldurma Pompası
Gres Tabancası Sap StiliTabanca Tutacağı
Hortum uzunluğu12 "
Maks. İşletme basıncı7000 psi
Nozul Uzatma TipiEsnek Hortum
1-Oz için vuruş. Çıktı30
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Takım Uzunluğu15.25 "
Tüp RengiGri
Tüp malzemesiMetal
Strok Başına Hacim0.03 oz.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)39.12
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Değişken Strok / Tam Strok (Değişken Strok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuMaks. İşletme basıncıÜcret
LEGACY L1148L-GRA Gres Tabancası Kol Kolu 10000 Psi | AA6RMW 14R879 L1148L-GRA18 "10,000 psi€133.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY L1175L-GRA Gres Tabancası Kabza Kolu 7000 Psi
€94.08 / Adet