Eski L1455l-gra | Havalı Gres Tabancası Tek Atış 6000 Psi | 14r881 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY L1455L-GRA Havalı Gres Tabancası Tek Atış 6000 Psi | AA6RMX 14R881

LEGACY L1455L-GRA Havalı Gres Tabancası Tek Atış 6000 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6RMX Modeli: L1455L-GRAÇapraz Referans: 14R881

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€89.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havayla Çalışan Gres Tabancası
Hava Giriş Boyutu1/4 "FNPT
Dökme Kapasite16 oz.
Kartuş Kapasitesi14 oz.
Gres Tabancası DoldurmaKartuş, Emme, Toplu
Gres TipiNLGI Grade 2 Greslere Kadar ve Dahil Olanlar
Hortum uzunluğu12 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma6000
Nozul Uzatma TipiSert Boru ve Esnek Hortum
Boru Uzunluğu6"
1-Oz için vuruş. Çıktı28
Takım Uzunluğu16.5 "
Tüp RengiGri
Strok Başına Hacim0.035 oz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.81
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)19.69
HS kodu8467195030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Hava Giriş Aralığı (30 ila 150 psi)
  • Basınç Oranı (40: 1)
  • Tek Çekim / Sürekli Çekim (Tek Çekim)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY L1455L-GRA Havalı Gres Tabancası Tek Atış 6000 Psi
€89.99 / Adet