Legris 3129 04 14 | Uzatılmış Erkek Dirsek 1/4 İnç Mnpt - Pk10 | 1dda6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3129 04 14 Genişletilmiş Erkek Dirsek 1/4 İnç Mnpt - 10'lu Paket | AA9HGG 1DDA6

LEGRIS 3129 04 14 Uzatılmış Erkek Dirsek 1/4 İnç Mnpt - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HGG Modeli: 3129 04 14Çapraz Referans: 1DDA6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€216.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzatılmış Dirsek, 90 Derece
Temel malzemePlastik / Metal Kombinasyonu
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı Pirinç
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp x MNPT
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu5/32 "veya 4 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Thread Sealant ile

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3129 08 11 Genişletilmiş Erkek Dirsek 1/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HGJ 1DDA8 +3129 08 11 -1 / 8 "5/16 "veya 8 mm10€178.67
LEGRIS 3129 56 18 Genişletilmiş Erkek Dirsek 3/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HKK 1DDP9 +3129 56 18 -3 / 8 "1 / 4 "10€190.73
LEGRIS 3129 60 11 Genişletilmiş Erkek Dirsek 1/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HKL 1DDR1 +3129 60 11 -1 / 8 "3 / 8 "10€237.59
LEGRIS 3129 56 11 Uzatılmış Erkek Dirsek 1/4 İnç Dış Çap - 10'lu Paket | AB2WWN 1PFD6 +3129 56 11 11mm1 / 8 "1 / 4 "10€112.94
LEGRIS 3129 56 14 Uzatılmış Erkek Dirsek 1/4 İnç Dış Çap - 10'lu Paket | AB2WWP 1PFD7 +3129 56 14 14mm1 / 4 "1 / 4 "10€126.75
LEGRIS 3129 60 14 Uzatılmış Erkek Dirsek 3/8 İnç Dış Çap - 10'lu Paket | AB2WWQ 1PFD8 +3129 60 14 17mm1 / 4 "3 / 8 "10€172.31
LEGRIS 3129 60 18 Uzatılmış Erkek Dirsek 3/8 İnç Dış Çap - 10'lu Paket | AB2WWR 1PFD9 +3129 60 18 18mm3 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"10€199.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3129 04 14 Uzatılmış Erkek Dirsek 1/4 İnç Mnpt - 10'lu Paket
€216.14 / paket