Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3129 56 14 Uzatılmış Erkek Dirsek 1/4 İnç Dış Çap - 10'lu Paket | AB2WWP 1PFD7

LEGRIS 3129 56 14 Uzatılmış Erkek Dirsek 1/4 İnç Dış Çap - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB2WWP Modeli: 3129 56 14Çapraz Referans: 1PFD7
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
€138.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzatılmış Dirsek, 90 Derece
Temel malzemePlastik / Metal Kombinasyonu
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı Pirinç
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp x MNPT
Hex Boyutu14mm
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3129 04 14 Genişletilmiş Erkek Dirsek 1/4 İnç Mnpt - 10'lu Paket | AA9HGG 1DDA6 +3129 04 14 -1 / 4 "5/32 "veya 4 mm10€216.14
LEGRIS 3129 08 11 Genişletilmiş Erkek Dirsek 1/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HGJ 1DDA8 +3129 08 11 -1 / 8 "5/16 "veya 8 mm10€197.96
LEGRIS 3129 56 18 Genişletilmiş Erkek Dirsek 3/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HKK 1DDP9 +3129 56 18 -3 / 8 "1 / 4 "10€192.85
LEGRIS 3129 60 11 Genişletilmiş Erkek Dirsek 1/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HKL 1DDR1 +3129 60 11 -1 / 8 "3 / 8 "10€254.36
LEGRIS 3129 56 11 Uzatılmış Erkek Dirsek 1/4 İnç Dış Çap - 10'lu Paket | AB2WWN 1PFD6 +3129 56 11 11mm1 / 8 "1 / 4 "10€115.50
LEGRIS 3129 60 14 Uzatılmış Erkek Dirsek 3/8 İnç Dış Çap - 10'lu Paket | AB2WWQ 1PFD8 +3129 60 14 17mm1 / 4 "3 / 8 "10€190.92
LEGRIS 3129 60 18 Uzatılmış Erkek Dirsek 3/8 İnç Dış Çap - 10'lu Paket | AB2WWR 1PFD9 +3129 60 18 18mm3 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"10€220.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3129 56 14 Uzatılmış Erkek Dirsek 1/4 İnç Dış Çap - 10'lu Paket
€138.27 / paket