Legris 3175 04 14 | Erkek Konnektör 5/32 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | 1pfw2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3175 04 14 Erkek Konnektör 5/32 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | AB2WYB 1PFW2

LEGRIS 3175 04 14 Erkek Konnektör 5/32 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WYB Modeli: 3175 04 14Çapraz Referans: 1PFW2
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
€106.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Bağlantı TürüTüp x MNPT
Hex Boyutu14mm
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu5/32 "veya 4 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuTemel malzemegövde MalzemesiBağlantı TürüHex Boyutu+Boru BoyutuSıcaklık. menzilpaket adetÜcret
LEGRIS 3601 06 10 Erkek Konnektör Tüpü x Bspp 6mm 1/8 In | AA8GDD 18E457 +3601 06 10 6mmMetalNikel kaplamalı pirinçTüp x BSPP13mmErkek uçlu bağlayıcı1 / 8 "-4 Derece ila 302 Derece F1€14.83
LEGRIS 3101 06 13 Erkek Konnektör 6mm Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | AB2WUU 1PEN6 +3101 06 13 6mmMetalNikel kaplamalı pirinçTüp x MNPT16mmErkek uçlu bağlayıcı1 / 4 "-4 Derece ila 175 Derece F10€108.05
LEGRIS 3171 04 20 Erkek Konnektör Tüpü 5/32 inç veya 4 mm - 10'lu Paket | AB2WWW 1PFF1 +3171 04 20 5/32 "veya 4 mmMetalNikel kaplamalı pirinçTüp x MNPT2mmErkek uçlu bağlayıcı10-32-4 Derece ila 175 Derece F10€67.42
LEGRIS 3171 56 20 Erkek Konnektör 1/4 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | AB2WWX 1PFF2 +3171 56 20 1 / 4 "MetalNikel kaplamalı pirinçTüp x MNPT2mmErkek uçlu bağlayıcı10-32-4 Derece ila 175 Derece F10€90.33
LEGRIS 3175 04 11 Erkek Konnektör 5/32 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | AB2WWY 1PFF3 +3175 04 11 5/32 "veya 4 mmMetalNikel kaplamalı pirinçTüp x MNPT11mmErkek uçlu bağlayıcı1 / 8 "-4 Derece ila 175 Derece F10€59.25
LEGRIS 3175 53 08 Erkek Konnektör 1/8 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | AB2WWZ 1PFF4 +3175 53 08 1 / 8 "MetalNikel kaplamalı pirinçTüp x MNPT10mmErkek uçlu bağlayıcı1 / 16 "-4 Derece ila 175 Derece F10€89.72
LEGRIS 3175 53 11 Erkek Konnektör 1/8 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | AB2WXA 1PFF5 +3175 53 11 1 / 8 "MetalNikel kaplamalı pirinçTüp x MNPT11mmErkek uçlu bağlayıcı1 / 8 "-4 Derece ila 175 Derece F10€68.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3175 04 14 Erkek Konnektör 5/32 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket
€106.22 / paket