Legris 4203 15 22 20 | Eksenel Valf Fnpt 1/2 X 1/2 | 1dft1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 4203 15 22 20 Eksenel Vana FNPT 1/2 x 1/2 | AA9HLR 1DFT1

LEGRIS 4203 15 22 20 Eksenel Valf FNPT 1/2 x 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HLR Modeli: 4203 15 22 20Çapraz Referans: 1DFT1
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
€489.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eksenel Vana
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Hex Boyutu27mm
Maks. Basınç150 psi
Toplam yükseklik2.360 "
Uzunluk4.41 "
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu1/8 "BSPP
Pilot Basıncı60 - 115 psi
Boru Boyutu1 / 2 "x 1 / 2"
Conta MalzemesiFKM
Sıcaklık. menzil15 Derece ila 275 Derece F
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.12
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiIT

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 4203 15 22 20 Eksenel Valf FNPT 1/2 x 1/2
€489.08 / Adet