LEWISBINS LP1818-CON ESD Lovered Panel Duvara Monte Siyah
Madde: AG9FDQ
Modeli: LP1818-CONÇapraz Referans: 19YX93
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Panjurlu Panel |
Renk | Siyah |
Bitiş | İletken Kaplama |
Yükleme kapasitesi | 160 lb |
Malzeme | Çelik |
Taraf Sayısı | 1 |
Toplam yükseklik | 18 " |
toplam Genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
LP1236-CON | 12 " | 36 " | €113.45 | ||
LP1836-CON | 18 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00