LIBERTY PUMPS D3672LSG202-48 Öğütücü Pompası Dubleks 2 HP Yükseklik 72 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Öğütücü Pompa Sistemi |
Amper | 15 |
Temel malzeme | Dökme demir |
Rulman Tipi | top |
Kordon uzunluğu | 25ft. |
Çap | 44 " |
Deşarj NPT | 2 In. |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 50 |
GPM Su @ 100 Ft. Baş | 7 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 50 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 50 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 50 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 50 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 49 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 50 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 47 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 43 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 36 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 27 |
GPM Su @ 90 Ft. Baş | 17 |
Yükseklik | 72 " |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 2 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Kafa | 108 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 140 Derece F |
Maks. Sıcaklık. | 140 F |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | CSCR |
Kapalı Nokta | 13 In. |
Noktada | 31 In. |
Faz | 1 |
RPM | 3450 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Mil Contası | SIC |
Anahtar Türü | Şamandıra |
Termal koruma | Evet |
Tip | dubleks |
Gerilim | 208/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 245.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 111.76 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 25 Ft. Baş | Amper | Rulman Tipi | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | GPM Su @ 50 Ft. Baş | GPM Su @ 60 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3648LSG202 | 50 | 15 | top | 50 | 49 | 50 | 47 | 43 | €19,956.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
2448LSG202 | 50 | 15 | Üst ve Alt Top | 50 | 49 | 50 | 46 | 42 | €10,103.93 | ||
P382XPRG101 | 32 | 12 | top | 27 | 15 | 44 | - | - | €2,695.68 | ||
P382XPRG102 | 32 | 6 | top | 27 | 15 | 44 | - | - | €2,911.03 | ||
P682XPRG101 | 32 | 12 | top | 27 | 15 | 44 | - | - | €6,394.21 | ||
P682XPRG102 | 32 | 6 | top | 27 | 15 | 44 | - | - | €6,461.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00