LIBERTY PUMPS D3648LSG202 Öğütücü Pompası Dubleks 2 HP Float 208/230V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Öğütücü Pompa Sistemi |
Amper | 15 |
Temel malzeme | Dökme demir |
Rulman Tipi | top |
Kordon uzunluğu | 25ft. |
Çap | 44 " |
Deşarj NPT | 2 In. |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 50 |
GPM Su @ 100 Ft. Baş | 7 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 50 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 50 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 50 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 50 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 49 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 50 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 47 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 43 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 36 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 27 |
GPM Su @ 90 Ft. Baş | 17 |
Yükseklik | 48 " |
HP | 2 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Kafa | 106 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 140 Derece F |
Maks. Sıcaklık. | 140 F |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | CSCR |
Kapalı Nokta | 13 In. |
Noktada | 25 In. |
Faz | 1 |
RPM | 3450 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Mil Contası | SIC |
Anahtar Türü | Şamandıra |
Termal koruma | Evet |
Tip | dubleks |
Gerilim | 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 226.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 111.76 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 25 Ft. Baş | Amper | Rulman Tipi | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | GPM Su @ 50 Ft. Baş | GPM Su @ 60 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3672LSG202-48 | 50 | 15 | top | 50 | 49 | 50 | 47 | 43 | €20,149.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
2448LSG202 | 50 | 15 | Üst ve Alt Top | 50 | 49 | 50 | 46 | 42 | €10,103.93 | ||
P382XPRG101 | 32 | 12 | top | 27 | 15 | 44 | - | - | €2,695.68 | ||
P382XPRG102 | 32 | 6 | top | 27 | 15 | 44 | - | - | €2,911.03 | ||
P682XPRG101 | 32 | 12 | top | 27 | 15 | 44 | - | - | €6,394.21 | ||
P682XPRG102 | 32 | 6 | top | 27 | 15 | 44 | - | - | €6,461.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00