Lincoln G901 | İğne Nozulu 4 In | 6wb12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LINCOLN G901 İğne Nozulu 4 Giriş | AF2NMT 6WB12

LINCOLN G901 İğne Memesi 4'te

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2NMT Model: G901Çapraz Referans: 6WB12
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
€32.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gres İğnesi Nozulu
Bağlantısı1/8 "FNPT
Montaj Ucu (In.)1/8 "FNPT
Min. Patlama basıncı14,000 PSI
beden4mm
çalışma Basıncı3500 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıÜcret
LINCOLN 82784 Gres Tabancası İğne Nozulu, Gömme Tip | AF2VAM 6Y856 827841/8 "MNPT€61.16
LINCOLN 5803 Nozul İğnesi | AF2VBP 6Y900 58031/8 "FNPT€26.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LINCOLN G901 İğne Memesi 4'te
€32.33 / Adet