<span Class='notranslate'>Linemaster </span> 491-sc3 | Light Duty Foot Switch Momentary Action | 2a190 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LINEMASTER 491-SC3 Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AB8WGV 2A190

LINEMASTER 491-SC3 Light Duty Foot Switch Momentary Action

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WGV Modeli: 491-SC3Çapraz Referans: 2A190

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€141.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hafif Hizmet Tipi Ayak Pedalı
ActionAnlık
RenkSiyah
İletişim FormuSPDT-YOK
Kordon uzunluğu8ft.
Kordon Tipi16/3
Current Rating10
derinlik1.25 "
HP1/2
IP Rating20
uzunluk2.875 "
MalzemeÇelik
NEMA Değerlendirmesi1
Voltaj derecesi125 VAC
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukRenkİletişim FormuMalzemeNEMA DeğerlendirmesiVoltaj derecesigenişlikKordon uzunluğuÜcret
LINEMASTER 491-SC36MP Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VDU 1AGP5 491-SC36MP2.875 "SiyahSPDT-YOKÇelik1125 / 250 VAC2.5 "6ft.€120.99
LINEMASTER T-91-SWANO3S Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Hareket | AA8VDV 1AGP6 T-91-SWANO3S3.5 "Paslanmaz çelikSPDT-YOKPaslanmaz çelik1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8ft.€258.17
LINEMASTER 81SH12 Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VDW 1AGP7 81SH122.75 "SiyahSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-€126.58
LINEMASTER 491-S Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "SiyahSPDTÇelik1125 / 250 VAC2.5 "-€73.76
LINEMASTER T-91-S Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AC3TTH 2W810 T-91-S3.5 "SiyahSPDTÇelik1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-€40.83
LINEMASTER 72 Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AD6RUQ 4A714 724.75 "Siyah(2)SPDTÇinko Metal Döküm1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-€110.12
LINEMASTER 41SH12 Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AE4JCY 5KX03 41SH122.875 "SiyahSPDTÇelik4125 / 250 VAC2.75 "10ft.€155.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LINEMASTER 491-SC3 Light Duty Foot Switch Momentary Action
€141.25 / Adet