Linemaster 41sh12 | Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | 5kx03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LINEMASTER 41SH12 Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AE4JCY 5KX03

LINEMASTER 41SH12 Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Hareketli

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JCY Modeli: 41SH12Çapraz Referans: 5KX03

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€155.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hafif Hizmet Tipi Ayak Pedalı
ActionAnlık
RenkSiyah
İletişim FormuSPDT
Kordon uzunluğu10ft.
Kordon TipiHava düğmesi
Current Rating20
derinlik1-9 / 32 "
HP1, 2
uzunluk2.875 "
MalzemeÇelik
NEMA Değerlendirmesi4
Voltaj derecesi125 / 250 VAC
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukRenkİletişim FormuMalzemeNEMA DeğerlendirmesiVoltaj derecesigenişlikKordon uzunluğuÜcret
LINEMASTER 491-SC36MP Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VDU 1AGP5 491-SC36MP2.875 "SiyahSPDT-YOKÇelik1125 / 250 VAC2.5 "6ft.€120.99
LINEMASTER T-91-SWANO3S Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Hareket | AA8VDV 1AGP6 T-91-SWANO3S3.5 "Paslanmaz çelikSPDT-YOKPaslanmaz çelik1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8ft.€258.17
LINEMASTER 81SH12 Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VDW 1AGP7 81SH122.75 "SiyahSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-€126.58
LINEMASTER 491-SC3 Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "SiyahSPDT-YOKÇelik1125 VAC2.5 "8ft.€141.25
LINEMASTER 491-S Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "SiyahSPDTÇelik1125 / 250 VAC2.5 "-€73.76
LINEMASTER T-91-S Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AC3TTH 2W810 T-91-S3.5 "SiyahSPDTÇelik1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-€40.83
LINEMASTER 72 Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AD6RUQ 4A714 724.75 "Siyah(2)SPDTÇinko Metal Döküm1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-€110.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LINEMASTER 41SH12 Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Hareketli
€155.62 / Adet