Linemaster T-91-s | Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | 2w810 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LINEMASTER T-91-S Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AC3TTH 2W810

LINEMASTER T-91-S Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Hareketli

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3TTH Modeli: T-91-SÇapraz Referans: 2W810

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€40.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hafif Hizmet Tipi Ayak Pedalı
ActionAnlık
RenkSiyah
İletişim FormuSPDT
Current Rating15
derinlik1"
HP1/2
uzunluk3.5 "
MalzemeÇelik
NEMA Değerlendirmesi1
Voltaj derecesi125 / 250 VAC
genişlik2 21 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukRenkİletişim FormuMalzemeNEMA DeğerlendirmesiVoltaj derecesigenişlikKordon uzunluğuÜcret
LINEMASTER 491-SC36MP Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VDU 1AGP5 491-SC36MP2.875 "SiyahSPDT-YOKÇelik1125 / 250 VAC2.5 "6ft.€120.99
LINEMASTER T-91-SWANO3S Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Hareket | AA8VDV 1AGP6 T-91-SWANO3S3.5 "Paslanmaz çelikSPDT-YOKPaslanmaz çelik1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8ft.€258.17
LINEMASTER 81SH12 Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VDW 1AGP7 81SH122.75 "SiyahSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-€126.58
LINEMASTER 491-SC3 Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "SiyahSPDT-YOKÇelik1125 VAC2.5 "8ft.€141.25
LINEMASTER 491-S Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "SiyahSPDTÇelik1125 / 250 VAC2.5 "-€73.76
LINEMASTER 72 Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AD6RUQ 4A714 724.75 "Siyah(2)SPDTÇinko Metal Döküm1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-€110.12
LINEMASTER 41SH12 Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Eylem | AE4JCY 5KX03 41SH122.875 "SiyahSPDTÇelik4125 / 250 VAC2.75 "10ft.€155.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LINEMASTER T-91-S Hafif Hizmet Ayak Pedalı Anlık Hareketli
€40.83 / Adet