LITTLE GIANT APT3072-6PY Levha ve Panel Kamyon 3600 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düzelt. Bölücü Panel Kamyon |
Caster Tekerlek Dia. | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Döndürme, (2) Sert |
Caster Tekerlek Genişliği | 2" |
Renk | Gri Çerçeve/Mavi Kulplar |
Güverte Yüksekliği | 9.25 " |
Güverte Uzunluğu | 72 " |
Güverte Genişliği | 30 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükleme kapasitesi | 3600 lb |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 36 " |
Uzunluk | 78.25 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 76.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8716805010 |
Model | toplam Genişlik | Tekerlek Malzemesi | Caster Tekerlek Tipi | Güverte Uzunluğu | Güverte Genişliği | Bitiş | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT-2436-6PY | 24 " | Poliüretan | (2) Döndürme, (2) Sert | 36 " | 24 " | toz Boya | 3600 lb | 39.25 " | €719.58 | |
APT-2448-6PY | 24 " | Poliüretan | (2) Döndürme, (2) Sert | 48 " | 24 " | toz Boya | 3600 lb | 51.25 " | €684.38 | |
APT-3060-6PY | 30 " | Poliüretan | (2) Döndürme, (2) Sert | 60 " | 30 " | toz Boya | 3600 lb | 63.25 " | €931.17 | |
APT-3660-6PY | 36 " | Poliüretan | (2) Döndürme, (2) Sert | 60 " | 36 " | toz Boya | 3600 lb | 63.25 " | €908.05 | |
APT-3060-6MR | 30 " | Kalıp Üzerine Kauçuk | (2) Döndürme, (2) Sert | 60 " | 30 " | toz Boya | 2000 lb | 63.25 " | €953.14 | |
APT-3048-6PYBK | 30 " | Poliüretan | (2) Frenli Döner, (2) Sert | 48 " | 30 " | toz Boya | 3600 lb | 51.25 " | €856.35 | |
APT-3048-6MR | 30 " | Kalıp Üzerine Kauçuk | (2) Döndürme, (2) Sert | 48 " | 30 " | toz Boya | 2000 lb | 51.25 " | €909.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00