LITTLE GIANT MIC-2436-5TL Alet Arabası 1000 Lb.
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alet Arabası |
Raf Başına Kapasite | 500 lb |
Sepet Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Tipi | (4) Tam Kilitli Frenli Döner |
Caster Genişliği | 1.25 " |
Renk | Gri |
Raflar Arası Mesafe | 24.25 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 14 |
Handle | Çelik boru |
Sap Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 40 " |
Toplam yükseklik | 34 " |
Uzunluk | 40 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Raf Uzunluğu | İlk 36 ", Alt 29" |
Raf Stili | Floş |
Raf Tipi | Floş |
Raf Genişliği | En iyi 22 ", Alt 21-3 / 4" |
Üst Malzeme | Kaymaz Vinil Yüzey |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 87.63 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 8716805010 |
PLATFORM | Model | Tekerlek Çapı | Tekerlek Malzemesi | Tekerlek Tipi | Caster Genişliği | Raflar Arası Mesafe | Handle | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MİK-2436 | 9" | Pnömatik | (2) Sert, (2) Döner | 3" | 20 " | Borulu | €1,034.11 | ||
MIC-2436-10SR | 10 " | Delinmeye Dayanıklı Kauçuk | (2) Sert, (2) Döner | 2.75 " | 20 " | Çelik boru | €1,019.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00