LITTLE GIANT SL1-3072 Depo Dolabı 1 Orta Raf 1 Katlı Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depolama kilidi |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 11 için 14 |
Dolap Tipi | (1) Geniş, (2) Açıklıklar |
Kilit sistemi | Asma kilitlenebilir |
Malzeme | Kaynaklı Çelik / Genişletilmiş Metal |
Ayarlanabilir Raf Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 33 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 73 " |
aşama | 1 |
Gemi ağırlığı (kg) | 167.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 195.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 9403200020 |
Model | Malzeme | Raf Sayısı | Genel Derinlik | toplam Genişlik | aşama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL1-2448 | Kaynaklı Çelik / Genişletilmiş Metal | 1 | 27 " | 49 " | 1 | €2,534.96 | TEKLİF TALEBİ
|
SL1-2460 | Kaynaklı Çelik / Genişletilmiş Metal | 1 | 27 " | 61 " | 1 | €2,811.72 | TEKLİF TALEBİ
|
SL1-3048 | Kaynaklı Çelik / Genişletilmiş Metal | 1 | 33 " | 49 " | 1 | €2,268.20 | TEKLİF TALEBİ
|
SL1-3060 | Kaynaklı Çelik / Genişletilmiş Metal | 1 | 33 " | 61 " | 1 | €2,812.96 | TEKLİF TALEBİ
|
SL1-3660 | Kaynaklı Çelik / Genişletilmiş Metal | 1 | 39 " | 61 " | 1 | €3,420.65 | TEKLİF TALEBİ
|
SL1-3672 | Kaynaklı Çelik / Genişletilmiş Metal | 1 | 39 " | 73 " | 1 | €3,272.85 | TEKLİF TALEBİ
|
SL1-A-2448 | Kaynaklı Çelik / Genişletilmiş Metal | 1 | 27 " | 49 " | 1 | €2,912.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00