LITTLE GIANT SLN-3072 Depo Dolabı 1 Katlı Kaynaklı Çelik Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depolama kilidi |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 11 için 14 |
Dolap Tipi | (1) Geniş, (1) Açılır |
Kilit sistemi | Asma kilitlenebilir |
Malzeme | Kaynaklı Çelik / Genişletilmiş Metal |
Ayarlanabilir Raf Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 0 |
Genel Derinlik | 33 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 72 " |
aşama | 1 |
Gemi ağırlığı (kg) | 138.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 195.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 9403200020 |
Model | Malzeme | Raf Sayısı | Genel Derinlik | toplam Genişlik | aşama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL1-2448 | Kaynaklı Çelik / Genişletilmiş Metal | 1 | 27 " | 49 " | 1 | €2,534.96 | TEKLİF TALEBİ
|
SL1-2460 | Kaynaklı Çelik / Genişletilmiş Metal | 1 | 27 " | 61 " | 1 | €2,811.72 | TEKLİF TALEBİ
|
SL1-3048 | Kaynaklı Çelik / Genişletilmiş Metal | 1 | 33 " | 49 " | 1 | €2,268.20 | TEKLİF TALEBİ
|
SL1-3060 | Kaynaklı Çelik / Genişletilmiş Metal | 1 | 33 " | 61 " | 1 | €2,812.96 | TEKLİF TALEBİ
|
SL1-3072 | Kaynaklı Çelik / Genişletilmiş Metal | 1 | 33 " | 73 " | 1 | €3,054.07 | TEKLİF TALEBİ
|
SL1-3660 | Kaynaklı Çelik / Genişletilmiş Metal | 1 | 39 " | 61 " | 1 | €3,420.65 | TEKLİF TALEBİ
|
SL1-3672 | Kaynaklı Çelik / Genişletilmiş Metal | 1 | 39 " | 73 " | 1 | €3,272.85 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00