LITTLE GIANT SSB-5176 Varil Dökülme Engelleme Gri 6 Varil 99 Galon
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dökülme Engelleme Platformu |
Renk | Gri |
Yükseklik | 6.5 " |
uzunluk | 51 " |
Yükleme kapasitesi | 9000 lb |
Malzeme | Çelik |
Davul Sayısı | 6 |
Dökülme Kapasitesi | 99 gal. |
genişlik | 76.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 175.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 195.58 |
Gemi genişliği (cm) | 129.54 |
HS kodu | 7310290050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Dökülme Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB-5125-66 | 12 " | 26 " | 3000 lb | Ağır Çelik | 66 gal. | 51 " | €1,458.28 | ||
SSB-5151 | 6.5 " | 51 " | 6000 lb | Çelik | 66 gal. | 51 " | €2,019.77 | ||
SSB-5125 | 6.5 " | 26 " | 3000 lb | Çelik | 33 gal. | 51 " | €1,250.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00