LITTLE GIANT WM-2872-E-PB Mobil Çalışma Tezgahı 72 W x 28-3 / 4 D
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Çalışma Tezgahı |
Renk | Gri |
derinlik | 28.75 " |
Kenar türü | Kare |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
Yükseklik | 36 "Üst Yüzey |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | 12 ga. Çelik |
Üst Kalınlık | 1.5 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | 12 ga. Çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 84.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 99.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Kenar türü | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Üst Kalınlık | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-2860-E | 28.75 " | Kare | 36 "Üst Yüzey | 1200 lbs. | 1.5 " | 60 " | 12 ga. Çelik | €1,137.61 | |
WW3660-HD-6PHFL | 36 " | 1/2 "Yarıçap | 34 " | 3600 lb | 2" | 60 " | 7 ga. Çelik | €2,164.80 | |
WW3672-HD-6PHFL | 36 " | 1/2 "Yarıçap | 34 " | 3600 lb | 2" | 72 " | 7 ga. Çelik | €2,304.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00