LITTLE GIANT WW3672-HD-6PHFL Mobil Çalışma Tezgahı 7 Kalibre Drwr 34y x 72w x 36d
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Çalışma Tezgahı |
Renk | Gri |
derinlik | 36 " |
Kenar türü | 1/2 "Yarıçap |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
Yükseklik | 34 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 3600 lb |
Malzeme | 12 ga. Çelik |
Üst Kalınlık | 2" |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | 7 ga. Çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 185.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Kenar türü | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Üst Kalınlık | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-2860-E | 28.75 " | Kare | 36 "Üst Yüzey | 1200 lbs. | 1.5 " | 60 " | 12 ga. Çelik | €1,137.61 | ||
WM-2872-E-PB | 28.75 " | Kare | 36 "Üst Yüzey | 1200 lbs. | 1.5 " | 72 " | 12 ga. Çelik | €1,445.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
WW3660-HD-6PHFL | 36 " | 1/2 "Yarıçap | 34 " | 3600 lb | 2" | 60 " | 7 ga. Çelik | €2,164.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00