LITTLE GIANT WW3072 Tezgahı 10000lb. Kapasite 72 İnç Genişlik x 30ind
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Düz |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
Yükseklik | 34 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 10,000 lb |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | 7 ga. Çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 132.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 195.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200030 |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Bacak Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
WW3036 | 34 " | Düz | 36 " | €1,068.81 | ||
WW3072-ADJ | 28 ila 37 " | Yükseklik Ayarlı Düz | 72 " | €1,855.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00