LITTLE GIANT WW3072-ADJ Tezgahı 10000lb. Kapasite 72 İnç Genişlik x 30ind
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Düz |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
Yükseklik | 28 ila 37 " |
Bacak Tipi | Yükseklik Ayarlı Düz |
Yükleme kapasitesi | 10,000 lb |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | 7 ga. Çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 147.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 195.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200030 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00