LITTLE GIANT WW3672-HD-ADJ Tezgah 72 İnç Genişlik x 36ind Ağır Hizmet Tipi Çekmeceyi İçerir
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
derinlik | 36 " |
Kenar türü | Düz |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
Yükseklik | 28 ila 37 " |
Bacak Tipi | Yükseklik Ayarlı Düz |
Yükleme kapasitesi | 10,000 lb |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | 7 ga. Çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 175.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 195.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200030 |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Bacak Tipi | Yükleme kapasitesi | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSJ2-3072-36-DR | 30 " | 37.75 " | Düz | 3000 lb | Kasap bloğu | €1,793.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
WT-3072-LL | 30 " | 32 ila 35 " | Düz | 2000 lb | Kasap bloğu | €1,456.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00