LITTLE GIANT WSJ2-3072-36-DR Workbench 72 İnç Genişlik x 30 İnç Derinlik Depolama Çekmecesini İçerir
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Düz |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
Yükseklik | 37.75 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Üst Kalınlık | 1.75 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Kasap bloğu |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 114.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 195.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200030 |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Bacak Tipi | Yükleme kapasitesi | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT-3072-LL | 30 " | 32 ila 35 " | Düz | 2000 lb | Kasap bloğu | €1,456.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
WW3672-HD-ADJ | 36 " | 28 ila 37 " | Yükseklik Ayarlı Düz | 10,000 lb | 7 ga. Çelik | €2,147.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00