LITTLE GIANT WWC-3672 Kabin Tezgahı Üst 72 inç Genişlik x 36 inç D
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dolap Tezgahı |
Kilitleme mekanizması | 3 Noktası |
Çekmece Sayısı | 0 |
Genel Tezgah Yüksekliği (In.) | 34 |
Raf Derinliği | 31 " |
Raf Genişliği | 67 " |
Üst Malzeme | 7 ga. Çelik |
Üst genişlik | 72 " |
Tip | İkiye Katlanmış Kapılar |
Gemi ağırlığı (kg) | 232.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200030 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00