LITTLE GIANT LADDERS 15131-001 Ayarlanabilir Platform Merdiveni Iaa Fiberglas
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayarlanabilir Platform Merdiveni |
ANSI Türü | IAA |
Kapalı Derinlik | 9" |
Kapalı yükseklik | 6 ft. 1 " |
Kapalı Genişlik | 3 ft. |
Merdiven Yüksekliği | 6ft. |
Yükleme kapasitesi | 375 lb |
Malzeme | Fiberglas |
Adım Sayısı | 5 için 9 |
Dış Ayakkabı Taban Genişliği | 3 ft. |
Demiryolu Tipi | İletken olmayan |
Merdiven Yüksekliği | 6 ila 10 ft. |
Depolama Yüksekliği | 6 ft. 1 " |
Yürümek | yivli |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 92.71 |
HS kodu | 3926909930 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00