Little Giant Pumps 1-ys Parça Yıkama Pompası | 1p929 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT PUMPS 501020 Dalgıç Pompa, 1/150 HP, 1.8m Kablolu, Alüminyum Döküm | AB2VRV 1P929 / 1-YS

LITTLE GIANT PUMPS 501020 Dalgıç Pompa, 1/150 HP, 1.8m Kablo, Alüminyum Döküm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2VRV Model: 501020Çapraz Referans: 1P929 / 1-YS
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
€189.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa
Amper AC1.1
Yükseklik4.25 "
KonaklamaAlüminyum Döküm
HP1/150
uzunluk4.5 "
PSI3.2
Kapat7.5
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Little Giant Pumps 1-YS dalgıç pompa, Stoddard solvent ve kokusu giderilmiş kerosen dalgıç parçalarıyla kullanım için
  • Dökme alüminyum gövde ve Floro-elastomer (FKM) salmastra ile birlikte gelir
  • Gelişmiş performans için termal aşırı yük koruma motoru sunar
  • cCSAus listeleniyor

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACYükseklikKonaklamaHPuzunlukgenişlikÜcret
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Dalgıç Pompa, Parça Yıkayıcı, 1/40 HP, 115V, 1.8m Kablo, Alüminyum Döküm | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Alüminyum Döküm1/405.5 "3.5 "€215.53
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Dalgıç Pompa Parça Yıkama Makinesi, 115V, 60Hz, 1.8 metre Kapatma | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Korozyona Dayanıklı Polyester1/1254.75 "3"€153.56
LITTLE GIANT PUMPS 518550 Dalgıç Parça Yıkama Pompası, Saatte 300 Galon | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Korozyona Dayanıklı Polyester1/405.5 "3"€212.18
KÜÇÜK DEV POMPALAR 555909 Yardımcı Pompa Nikel kaplamalı Pirinç 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€217.11
KÜÇÜK DEV POMPALAR 583598 Motorsuz Pompa Kafası | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Daha Az Motorlu 583598------€352.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 501020 Dalgıç Pompa, 1/150 HP, 1.8m Kablo, Alüminyum Döküm
€189.45 / Adet