Little Giant Pumps 555909 | Pmp Yardımcı Programı Nikel Kaplama Pirinç 12 Vdc | 5uxn5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KÜÇÜK DEV POMPALAR 555909 Yardımcı Pompa Nikel kaplamalı Pirinç 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pompa Yardımcı Programı Nikel kaplı Pirinç 12 Vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TKJ Model: 555909Çapraz Referans: 5UXN5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€192.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa
Amper AC7.0
YatakKol Rulmanlar
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Kordon12 "Talepler
GörevAralıklı
GPH @ 1 Ft. Baş300
GPH @ 10 Ft. Baş240
GPH @ 20 Ft. Baş202
Yükseklik3.375 "
HP1/10
ÇarkBuna-N
Giriş / Çıkış3/4 "Erkek GHT / 3/8" FNPT
uzunluk6 11 / 16 "
Maks. Alan sayısı Kafa46 ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı120 F
Maks. Alan sayısı Emme Kaldırma (Ft.)7
Motor MuhafazasıTamamen Kapalı Havalandırmasız
Motor TipiDC Fırça
RPM4000
MühürlerBuna-N
Kendinden AstarY
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
Termal korumaY
TipKompakt Yardımcı Program
Gerilim12 VDC
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)19.56
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8413600090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Suda GPH @ 30 Toplam Ft. kafa (150)
  • Suda GPH @ 40 Toplam Ft. kafa (80)
  • Suda GPH @ 5 Toplam Ft. kafa (258)
  • (Ft.) Kadar Pompalar (46)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACYükseklikKonaklamaHPuzunlukgenişlikÜcret
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Dalgıç Pompa, 1/150 HP, 1.8m Kablolu, Alüminyum Döküm | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Alüminyum Döküm1/1504.5 "4.5 "€192.69
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Dalgıç Pompa, Parça Yıkayıcı, 1/40 HP, 115V, 1.8m Kablo, Alüminyum Döküm | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Alüminyum Döküm1/405.5 "3.5 "€218.54
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Dalgıç Pompa Parça Yıkama Makinesi, 115V, 60Hz, 1.8 metre Kapatma | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Korozyona Dayanıklı Polyester1/1254.75 "3"€153.56
LITTLE GIANT PUMPS 518550 Dalgıç Parça Yıkama Pompası, Saatte 300 Galon | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Korozyona Dayanıklı Polyester1/405.5 "3"€192.57
KÜÇÜK DEV POMPALAR 583598 Motorsuz Pompa Kafası | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Daha Az Motorlu 583598------€352.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Pompa Yardımcı Programı Nikel kaplı Pirinç 12 Vdc
€192.71 / Adet