Little Giant Pumps 2e-n | 502103 | 1p321 Kompakt Dalgıç Pompa | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT POMPALAR 502103 Dalgıç Pompa, 115V, 1/40 HP, 1.8 metre Kablolu | AB2VNY 1P321 / 2E-N

LITTLE GIANT PUMPS 502103 Dalgıç Pompa, 115V, 1/40 HP, 1.8 metre Kablo

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2VNY Model: 502103Çapraz Referans: 1P321 / 2E-N

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€244.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Dalgıç Pompa
Kordon uzunluğu6ft.
GörevSürekli
Eşdeğer PSI5.1
Tam Yük Amperi1.7
GPH @ 1 Ft. Baş300
GPH @ 10 Ft. Baş70
GPH @ 5 Ft. Baş205
Yükseklik4.75 "
Gövde MalzemesiNaylon
HP1/40
Pervane MalzemesiNaylon
GirişKapüşonlu
Giriş TipiKapüşonlu
uzunluk5.5 "
Maks. Alan sayısı Su için GPM5
Maks. Alan sayısı Kafa11.8 ft.
Motor Muhafaza Malzemesialüminyum
Çıkış1/4 "(M) NPT
Çıkış Boyutu1/4 "MNPT
Aşırı yükleme korumasıEvet
Pompa Malzemesialüminyum
Ekran MalzemesiPolipropilen
Conta MalzemesiNitril
Gerilim115V
Kıvrımlı MalzemeNaylon
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.09
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPervane MalzemesiKordon uzunluğuKordon TipiGirişGiriş TipiuzunlukMaks. Alan sayısı KafaÇıkışÜcret
KÜÇÜK DEV POMPALAR 504203 Dalgıç Pompa, 115V, 1/12 HP, Termal Aşırı Yük | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Naylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT€531.85
LITTLE GIANT POMPALAR 503103 Dalgıç / Sıralı Pompa, 115V, 1/15 HP, 1.8 metre Kablolu | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Naylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT€330.23
LITTLE GIANT POMPALAR 502203 Dalgıç / Sıralı Pompa, 115V 1/40 HP, 1.8 metre Kablolu | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Naylon6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€243.81
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Dalgıç Pompa, 1/200 HP, 115V, 1.8 metre Kablo | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203Polipropilen6ft.-pürüzsüzpürüzsüz4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€180.71
LITTLE GIANT POMPALAR 523003 Dalgıç Pompa, 115V, 1/160 HP, 1.8 metre Kablolu | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003Naylon6ft.-elenmişelenmiş4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT€160.16
KÜÇÜK DEV POMPALAR 500000 Pompa, Havuz Kapağı, 115V, 5.5 metre Kablo | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000Polipropilen18ft.3-İletken, Yağa Dirençlipürüzsüzpürüzsüz4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€220.74
LITTLE GIANT POMPALAR 501203 Dalgıç / Sıralı Pompa, 1/150 HP, 115V, 1.8 metre Kablolu | AD2FZK 3P733 / 1-42 501203Naylon6ft.-1/2 "(M) NPT1/2 "(M) NPT4.5 "7.4 ft.1/4 "(M) NPT€192.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 502103 Dalgıç Pompa, 115V, 1/40 HP, 1.8 metre Kablo
€244.77 / Adet