KÜÇÜK DEV POMPALAR Kompakt Dalgıç Pompalar
stil | Model | Pervane Malzemesi | Kordon uzunluğu | Kordon Tipi | Giriş | Giriş Tipi | uzunluk | Maks. Alan sayısı Kafa | Çıkış | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 504203 | Naylon | 6ft. | - | 3/4 "(F) NPT | 3/4 "(F) NPT | 7" | 24.5 ft. | 1/2 "(M) NPT | €531.85 | |
B | 523003 | Naylon | 6ft. | - | elenmiş | elenmiş | 4" | 4.6 ft. | 1/4 "(M) NPT | €160.16 | |
C | 517001 | Naylon | 20ft. | SJTOW | dişli | dişli | 4.5 " | 5.7 ft. | - | €339.70 | |
D | 503216 | Naylon | 12ft. | - | 1/2 "(F) NPT | 1/2 "(F) NPT | 7" | 21 ft. | 1/2 "(M) NPT | €464.49 | |
E | 518400 | Naylon | 6ft. | - | Kapüşonlu | Kapüşonlu | 4 17 / 32 " | 12.2 ft. | 1/4 "(M) NPT | €208.65 | |
D | 503103 | Naylon | 6ft. | - | 1/2 "(F) NPT | 1/2 "(F) NPT | 7" | 17.3 ft. | 1/2 "(M) NPT | €330.23 | |
F | 502216 | Naylon | 12ft. | - | 3/8 "(F) NPT | 3/8 "(F) NPT | 5.5 " | 11.8 ft. | 1/4 "(M) NPT | €274.01 | |
G | 501203 | Naylon | 6ft. | - | 1/2 "(M) NPT | 1/2 "(M) NPT | 4.5 " | 7.4 ft. | 1/4 "(M) NPT | €192.58 | |
F | 502203 | Naylon | 6ft. | - | 3/8 "(F) NPT | 3/8 "(F) NPT | 5.5 " | 11.8 ft. | 1/4 "(M) NPT | €243.81 | |
H | 517006 | Naylon | 20ft. | SJTOW | dişli | dişli | 6.25 " | 12 ft. | - | €831.25 | |
C | 517003 | Naylon | 20ft. | SJTOW | dişli | dişli | 4.5 " | 13.5 ft. | - | €591.14 | |
I | 502103 | Naylon | 6ft. | - | Kapüşonlu | Kapüşonlu | 5.5 " | 11.8 ft. | 1/4 "(M) NPT | €244.77 | |
J | 517100004 | Naylon | 20ft. | SJTOW | dişli | dişli | 6.25 " | 18 ft. | - | €702.77 | |
J | 517009 | Naylon | 20ft. | SJTOW | dişli | dişli | 6.25 " | 14 ft. | - | €697.12 | |
K | 518200 | Polipropilen | 6ft. | - | elenmiş | elenmiş | 3.5 " | 7 ft. | 1/4 "(M) NPT | €150.41 | |
L | 500203 | Polipropilen | 6ft. | - | pürüzsüz | pürüzsüz | 4.25 " | 7 ft. | 1/4 "(M) NPT | €180.71 | |
M | 500000 | Polipropilen | 18ft. | 3-İletken, Yağa Dirençli | pürüzsüz | pürüzsüz | 4.25 " | 7 ft. | 1/4 "(M) NPT | €220.74 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kargo Askıları
- Mekanik Eldivenler
- IEC Ek Koruyucular
- Delik Kesiciler
- Tesviye Çubukları ve Tripodlar
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Tırmıklar ve Yetiştirme Araçları
- Laboratuvar Teşhisi
- Gömülebilir Gaz
- HYDE Macun Bıçakları
- GEORG FISCHER Tişört, CPVC
- BRADLEY Göz Yıkama Kasesi İçin Fincan Süzgeç
- MOODY TOOL Tersinir Bıçak
- PASS AND SEYMOUR Ev Konum Belirleme Anahtarları
- HOFFMAN Duvar Sonlandırma Braketleri
- THOMAS & BETTS Locktite Yer Otobüs Muslukları
- ALL MATERIAL HANDLING Çatal Kısa Debriyajlar
- MORSE CUTTING TOOLS Yekpare Havşalar, 1766 Serisi
- BOSTON GEAR 10 Çap Hatveli Çelik Konik Dişliler