Little Giant Pumps 578603 | Kimyasal Transfer Pompası, 1/25 Hp, 115v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KÜÇÜK DEV POMPALAR 578603 Kimyasal Transfer Pompası, 1/25 Hp, 115V | AC2YGV 2P039

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Kimyasal Transfer Pompası, 1/25 Bg, 115V

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YGV Model: 578603Çapraz Referans: 2P039
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
€488.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Transfer pompası
Amper1.3
Rulman TipiItme
YatakItme
Kapasite8.5 dev / dak
Kordon uzunluğu6 ft.
Kordon Tipi3 iletkenli SJO
DizaynYerçekimi beslemeli, Pompa Girişinin Sıvı Seviyesinden Düşük olmasını gerektirir
Deşarj1/2 "MNPT
Tam Yük Amperi1.40
ContaFKM
Conta MalzemesiFKM
GPM @ 1 Ft. Baş8.3
1 Feette GPM8.3
15 Feette GPM1.7
3 Feette GPM7.6
6 Feette GPM7.1
9 Feette GPM5.9
GPM Su @ 15 Ft. Baş1.7
GPM Su @ 3 Ft. Baş7.6
GPM Su @ 6 Ft. Baş7.1
GPM Su @ 9 Ft. Baş5.9
Yükseklik5.5 "
KonaklamaPPS
Gövde MalzemesiPPS
HP1/25
Hz50/60
ÇarkPPS
Pervane MalzemesiKarbon Burçlu Cam Dolgulu Polipropilen Sülfür
Giriş1/2 "MNPT
uzunluk7.9 "
Sıvı Sıcaklığı200 Derece F
Maks. Alan sayısı Kafa16.2 Ft.
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1.1
Maks. Alan sayısı Viskozite100 SSU
Motor MuhafazasıOPFC
Motor TipiSP
MontajYatay
Çıkış1 / 2 MPT
PSI7
RPM3100
Kapat16.2 ft.
Sıcaklık (F) @ 0 PSIG200
Sıcaklık (F) @ 10 PSIG200
Sıcaklık (F) @ 20 PSIG150
Sıcaklık (F) @ 30 PSIG150
TipTabanlı
Gerilim115V
Watt94W
genişlik3.9 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.84
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)29.21
HS kodu8413702005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Pompa Kafası 24WL99 / 578697

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Kimyasal Transfer Pompası, 1/25 Bg, 115V
€488.88 / Adet