LITTLE GIANT PUMPS 583012 Kimyasal Transfer Pompası, 1/8 BG, 230V, 6 Feet Kablo, 15.1 gpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Transfer pompası |
Amper | 1 |
Kapasite | 15.1 dev / dak |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Deşarj | 1/2 "MNPT |
1 Feette GPM | 15.1 |
15 Feette GPM | 10.6 |
20 Feette GPM | 8 |
3 Feette GPM | 14.6 |
6 Feette GPM | 13.5 |
9 Feette GPM | 12.5 |
Yükseklik | 5.6 " |
HP | 1/8 |
Hz | 50/60 |
Pervane Malzemesi | Cam Dolgulu polipropilen ve Ceramagnet “A” |
Giriş | 1/2 "FNPT |
uzunluk | 8.3 " |
Sıvı Sıcaklığı | 150 Derece F |
PSI | 15 |
RPM | 2400/2500 |
Kapat | 34.6 ft. |
Gerilim | 230V |
Watt | 240W |
genişlik | 5.4 " |
PLATFORM | Model | Gerilim | Amper | Watt | PSI | HP | Kordon uzunluğu | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583002 | 115V | 2.1 | 200W | 15 | 1/8 | 6 ft. | 5.6 " | €750.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00