LITTLE GIANT PUMPS 584504 Kimyasal Transfer Pompası, 115/230V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Transfer pompası |
Amper | 3 |
Kapasite | 20 GPM |
Deşarj | 1/2 "MNPT |
1 Feette GPM | 20 |
15 Feette GPM | 14.8 |
20 Feette GPM | 11.4 |
3 Feette GPM | 19.2 |
6 Feette GPM | 18.2 |
9 Feette GPM | 17 |
Yükseklik | 7.3 " |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
Pervane Malzemesi | Cam Dolgulu Polipropilen |
Giriş | 1 "FNPT |
uzunluk | 11.2 " |
Sıvı Sıcaklığı | 150 Derece F |
PSI | 12.7 |
RPM | 2850/3450 |
Kapat | 29.3 ft. |
Gerilim | 115 / 230V |
Watt | 325W |
genişlik | 5.2 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00