LITTLE GIANT PUMPS 586604 Kimyasal Transfer Pompası, 1/2 Hp
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Transfer pompası |
Amper | 9.4 |
Kapasite | 38 dev / dak |
Deşarj | 3/4 "MNPT |
15 Feette GPM | 34 |
20 Feette GPM | 32 |
3 Feette GPM | 39 |
30 Feette GPM | 28 |
6 Feette GPM | 37 |
9 Feette GPM | 36 |
Yükseklik | 7" |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
Pervane Malzemesi | Karbon Burçlu Cam Dolgulu Polipropilen Sülfür |
Giriş | 1 "FNPT |
uzunluk | 15.3 " |
Sıvı Sıcaklığı | 180 Derece F |
PSI | 22 |
RPM | 2850/3450 |
Kapat | 51 ft. |
UPC | 010121866041 |
Gerilim | 115 / 230V |
Watt | 835W |
genişlik | 8.8 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00