REDINGTON Elektromekanik Sayaçlar
stil | Model | Güç derecesi | derinlik | ekran | Sıfırlama Tipi | genişlik | Yükseklik | Giriş Sinyali | Giriş Gerilimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A788 | 2 WVA | 2.42 " | Siyah Arka Plan Üzerinde 0.17 "Beyaz Sayılar | Sıfırlanamaz | 1.63 " | 2.36 " | 24 VDC | 24 VDC | €84.08 | |
A | 1A188 | 3.5 WVA | 2.42 " | Siyah Arka Plan Üzerinde 0.17 "Beyaz Sayılar | Sıfırlanamaz | 1.63 " | 2.36 " | 115 VAC | 115 VAC | €83.93 | |
B | 6X594 | 3VA | 2.99 " | Siyah Arka Plan Üzerinde 0.16 "Beyaz Sayılar | Push Button | 1.8 " | 1.8 " | 115 VAC | 115 VAC | €75.47 | |
C | 1A124 | 3VA | 2.99 " | Siyah Arka Plan Üzerinde 0.16 "Beyaz Sayılar | Push Button | 2.2 " | 1.8 " | 115 VAC | 115 VAC | €85.31 | |
A | 1A789 | 4 WVA | 2.42 " | Siyah Arka Plan Üzerinde 0.17 "Beyaz Sayılar | Sıfırlanamaz | 1.63 " | 2.36 " | 24 VAC | 24 VAC | €83.91 | |
D | 2-1006 | 7.8VA | 2.51 " | Siyah Arka Plan Üzerinde 0.19 "Beyaz Sayılar | tokmak | 3.68 " | 1.74 " | 115 VAC | 115 VAC | €360.96 | |
E | P32-1026-115AC | 7.8VA | 2.27 " | Siyah Arka Plan Üzerinde 0.19 "Beyaz Sayılar | anahtar | 4.45 " | 1.62 " | 115 VAC | 115 VAC | €419.86 | |
F | P2-1006-115AC | 7.8VA | 2.27 " | Siyah Arka Plan Üzerinde 0.19 "Beyaz Sayılar | tokmak | 4.45 " | 1.62 " | 115 VAC | 115 VAC | €352.68 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Karbonmonoksit ve Duman Dedektörleri
- Kanal Açma Araçları
- Yıkama Hortumları
- Fark Basınç Ölçerler
- Kapalı Servis Arabaları
- Görev Işıkları
- Anahtarlar
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Alaşımlı Çelik
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- PARKER 90 Derece Döner Erkek Dirsek
- DESTACO 620 Serisi Düz Çizgi Hareketli Kelepçeler
- DURHAM MANUFACTURING Alçak Güverte Servis Kamyonları
- COOPER B-LINE BFV22 Serisi Kanallar
- EATON Smartwire-DT Serisi Toplu Kablolar
- MARTIN SPROCKET 8V Serisi Konik Burçlu 5 Yivli Hi-Cap Kamalı Dip Kasnaklar
- KERN AND SOHN BFS-ACC Serisi Taban Plakaları
- ANSELL G12P Alphatec Doğal Kauçuk Eldiven
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, MDBX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BROWNING C Serisi Kavrama Kayışı Makaraları, Ayrık Konik Burçlu, 6 Yivli