LITTLE GIANT PUMPS 589012 Kimyasal Transfer Pompası, 230V
Madde: BR3YLU
Model: 589012Çapraz Referans: 61DT02
€329.11 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Transfer pompası |
Amper | 0.64 |
Kapasite | 3 dev / dak |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Deşarj | 1 / 2 " |
1 Feette GPM | 3 |
3 Feette GPM | 2.8 |
6 Feette GPM | 1.5 |
9 Feette GPM | 0.3 |
Yükseklik | 5" |
HP | 1/70 |
Pervane Malzemesi | Cam Dolgulu polipropilen ve Ceramagnet “A” |
Giriş | 1 / 2 " |
uzunluk | 8.3 " |
Sıvı Sıcaklığı | 150 Derece F |
PSI | 4.6 |
RPM | 2700/3000 |
Kapat | 10.6 ft. |
Gerilim | 230V |
Watt | 100W |
genişlik | 4" |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00