Little Giant Pumps S900t-20 | 517009 | 5eag3 Kompakt Dalgıç Pompa | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT POMPALAR 517009 Dalgıç Pompa Paslanmaz Çelik/Bronz 1/12 HP 115V | AE3MKJ 5EAG3 / S900T-20

LITTLE GIANT PUMPS 517009 Dalgıç Pompa Paslanmaz Çelik/Bronz 1/12 HP 115V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3MKJ Model: 517009Çapraz Referans: 5EAG3 / S900T-20
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
€697.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Dalgıç Pompa
Kordon uzunluğu20ft.
Kordon TipiSJTOW
GörevSürekli
Eşdeğer PSI6.1
Tam Yük Amperi2.5
Tam Yük Watt234
GPH @ 1 Ft. Baş780
GPH @ 10 Ft. Baş425
GPH @ 5 Ft. Baş667
Yükseklik4.5 "
Gövde MalzemesiNaylon
HP1/12
Hz60
Pervane MalzemesiNaylon
Girişdişli
Giriş Bağlantı Ölçüsü3/4 "MNPT
Giriş Tipidişli
uzunluk6.25 "
Maks. Alan sayısı Su için GPM15
Maks. Alan sayısı Kafa14 ft.
Motor Muhafaza MalzemesiPaslanmaz çelik
Motor Devri3450
Motor TipiGölgeli Kutup
Aşırı yükleme korumasıEvet
Pompa MalzemesiPaslanmaz Çelik / Bronz
Conta MalzemesiNitril
Gerilim115V
Kıvrımlı MalzemeNaylon
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.32
Gemi yüksekliği (cm)18.8
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPervane MalzemesiKordon uzunluğuKordon TipiGirişGiriş TipiuzunlukMaks. Alan sayısı KafaÇıkışÜcret
LITTLE GIANT POMPALAR 502103 Dalgıç Pompa, 115V, 1/40 HP, 1.8 metre Kablolu | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Naylon6ft.-KapüşonluKapüşonlu5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€244.77
KÜÇÜK DEV POMPALAR 504203 Dalgıç Pompa, 115V, 1/12 HP, Termal Aşırı Yük | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Naylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT€531.85
LITTLE GIANT POMPALAR 503103 Dalgıç / Sıralı Pompa, 115V, 1/15 HP, 1.8 metre Kablolu | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Naylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT€330.23
LITTLE GIANT POMPALAR 502203 Dalgıç / Sıralı Pompa, 115V 1/40 HP, 1.8 metre Kablolu | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Naylon6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€243.81
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Dalgıç Pompa, 1/200 HP, 115V, 1.8 metre Kablo | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203Polipropilen6ft.-pürüzsüzpürüzsüz4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€180.71
LITTLE GIANT POMPALAR 523003 Dalgıç Pompa, 115V, 1/160 HP, 1.8 metre Kablolu | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003Naylon6ft.-elenmişelenmiş4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT€160.16
KÜÇÜK DEV POMPALAR 500000 Pompa, Havuz Kapağı, 115V, 5.5 metre Kablo | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000Polipropilen18ft.3-İletken, Yağa Dirençlipürüzsüzpürüzsüz4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€220.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 517009 Dalgıç Pompa Paslanmaz Çelik/Bronz 1/12 HP 115V
€697.12 / Adet