Little Giant Pumps Vcma-20uls-230 | 554455 | Pmp Yoğuşma Suyu 0.5 A | 4rl07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KÜÇÜK DEV POMPALAR 554455 Kondens Pompası 0.5 A | AD9FPU 4RL07 / VCMA-20ULS-230

LITTLE GIANT PUMPS 554455 Pompa Kondensatı 0.5 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9FPU Model: 554455Çapraz Referans: 4RL07 / VCMA-20ULS-230
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
€173.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kondens pompası
Amper0.5
Kordon uzunluğu6ft.
Deşarj3 / 8 "Barb
Şamandıra MalzemesiPolipropilen
GPH @ 1 Ft. Baş80
GPH @ 15 Ft. Baş25
GPH @ 5 Ft. Baş70
GPH @ 9 Ft. Baş55
Yükseklik7"
HP1/30
uzunluk10.5 "
Maks. Sıcaklık.140 F
Pompa TürüDikey
Rezervuar Kapasitesi1/2 gal.
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
Kapatma17 Ft.
Tank boyutu1/2 Gal.
TipDikey
UPC010121544550
Gerilim230
Watt75
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.11
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)31.24
HS kodu8413702090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Küçük Dev VCMA-20ULS-230 pompa hafif ticari uygulamalarda kullanılır. Klima sistemlerinden, fırınlardan, ısıtma ve soğutma ekipmanlarından yoğuşma suyunun uzaklaştırılması için idealdir. Bu pompa, bu sistemlerde su birikmesini önlemeye yardımcı olarak sistemlerin verimli çalışmasını sağlar ve olası su hasarlarını önler.

Özellikler:

  • Bu pompanın 6 fit uzunluğunda bir kablosu vardır ve bu da onu çeşitli kurulumlar için çok yönlü hale getirir.
  • Verimli su tahliyesi için 3/8 inçlik dikenli bir tahliyeye sahiptir.
  • Bu şamandıra malzemesi, güvenilir şamandıra işlemi sağlayan polipropilenden yapılmıştır.
  • Bu pompanın 1/2 galonluk bir rezervuar kapasitesi vardır ve bu da yoğuşmayı verimli bir şekilde işlemesine olanak tanır.
  • Şaft malzemesi paslanmaz çelik olup dayanıklılık ve korozyon direnci sağlar.
  • Bu pompa 17 feet'te kapatma özelliği sunar.
  • 1/2 galonluk bir tank boyutunda gelir, bu da onu kompakt hale getirir ve kurulum için yerden tasarruf sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Little Giant VCMA-20ULS-230 pompasını nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?

A.

  • Pompaya giden gücü kesin.
  • Kalıntı veya tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
  • Şamandıralı anahtarın serbestçe hareket ettiğinden emin olun.
  • Gerekirse motor yataklarını yağlayın.
  • Kabloları hasar açısından inceleyin.
  • Pompayı periyodik olarak test edin.
  • Hasarlı bileşenleri değiştirin.

S. Yoğuşma pompası seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Kapasite
  • Montaj
  • Güç kaynağı
  • Ses düzeyi
  • Şamandıra mekanizması
  • Malzemeler
  • Güvenlik özellikleri
  • Bakım

S. Yoğuşma pompası seçerken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Pompanın elektriksel güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun.
  • Suyun zarar görmesini önlemek için taşma korumalı bir pompa seçin.
  • Sorunları anında çözmek için bakım uyarıları olan modelleri tercih edin.
  • Pompayı aşınma, sızıntı ve hasar açısından periyodik olarak inceleyin.
  • Emin değilseniz profesyonel kurulum ve bakım hizmetlerine başvurun.
  • Güvenlik ve bakım prosedürlerinde referans olması amacıyla kullanım kılavuzunu saklayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAmperKordon uzunluğuMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Pompa TürüMil MalzemesiTank boyutuÜcret
LITTLE GIANT POMPALAR 551320 Kondens Pompası 1/12 Hp 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft.11.2 PSI120 FSığ TavaSST1 gal.€614.87
KÜÇÜK DEV POMPALAR 550521 1 ABS Kondens Pompası, 1/150 HP, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16ft.4.3 psi120 FKompakt DalgıçSST-€280.76
KÜÇÜK DEV POMPALAR 554405 Kondens Pompası, 115V, 1/50 HP, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FDikeyPaslanmaz çelik1/2 Gal.€129.86
KÜÇÜK DEV POMPALAR 554425 Kondens Pompası, 1/30 HP, 6.1 metre Kapatma | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FDikeyPaslanmaz çelik1/2 Gal.€118.55
KÜÇÜK DEV POMPALAR 554531 Kondens Pompası 230V 0.6 Amper | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft.-140 FDikeyPaslanmaz çelik1/3 gal.€147.07
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Kondens Pompası 115v, 1.5 Amp, NXTGen, Ter Önleyici Kılıflı | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FDikeyPaslanmaz çelik1/3 gal.€155.90
LITTLE GIANT PUMPS 554550 Kondens Pompası 115v 1.5 Amp, NXTGen, 9.5 mm Borulu | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56ft.-140 FDikeyPaslanmaz çelik1/3 gal.€172.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 554455 Pompa Kondensatı 0.5 A
€173.79 / Adet