Locoloc Pi1-3 | Çatal Pimi, 3/32 İnç Boyutu, Paslanmaz Çelik | 20rp31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOCOLOC PI1-3 Çatal Pimi, 3/32 İnç Boyutu, Paslanmaz Çelik | AF6ZLW 20RP31

LOCOLOC PI1-3 Çatal Pimi, 3/32 İnç Boy, Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AF6ZLW Modeli: PI1-3Çapraz Referans: 20RP31
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
€1.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+3/32 "Sığacak Çatal Pim
BitişSade
uzunluk7 / 16 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Uzunluk1 / 2 "
Pim Çapı3 / 16 "
TipStandart
UPC736791021855
Kullanılabilir Uzunluk5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318240000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+uzunlukUzunlukPim ÇapıKullanılabilir UzunlukÜcret
LOCOLOC PI1-4 Çatal Pimi, 1/8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | AF6ZLX 20RP32 PI1-41/8 "Sığacak Çatal Pim17 / 32 "19 / 32 "3 / 16 "13 / 32 "€2.11
LOCOLOC PI1-5 Çatal Pimi, 5/32 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | AF6ZLY 20RP33 PI1-55/32 "Sığacak Çatal Pim17 / 32 "19 / 32 "1 / 4 "13 / 32 "€2.38
LOCOLOC PI1-6 Çatal Pim, 3/16 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | AF6ZLZ 20RP34 PI1-63/16 "Sığacak Çatal Pim23 / 32 "25 / 32 "5 / 16 "9 / 16 "€2.82
LOCOLOC PI1-7 Çatal Pimi, 7/32 İnç Boyutu, Paslanmaz Çelik | AF6ZMA 20RP35 PI1-77/32 "Sığacak Çatal Pim27 / 32 "29 / 32 "5 / 16 "11 / 16 "€3.49
LOCOLOC PI1-8 Çatal Pimi, 1/4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | AF6ZMB 20RP36 PI1-81/4 "Sığacak Çatal Pim31 / 32 "1 1 / 16 "3 / 8 "13 / 16 "€4.41
LOCOLOC PI1-10 Çatal Pimi, 5/16 İnç Boyutu, Paslanmaz Çelik | AF6ZMC 20RP37 PI1-105/16 "Sığacak Çatal Pim1 3 / 32 "1.187 "7 / 16 "7 / 8 "€7.86
LOCOLOC PI1-12 Çatal Pimi, 3/8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | AF6ZMD 20RP38 PI1-123/8 "Sığacak Çatal Pim1.125 "1.25 "1 / 2 "31 / 32 "€16.28

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOCOLOC PI1-3 Çatal Pimi, 3/32 İnç Boy, Paslanmaz Çelik
€1.98 / Adet