Lovejoy 68514410473 | Al Kaplin Göbeği Al070 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1/8 X 1/16 İnç Kama Yuvası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514410473 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1/8 x 1/16 İnç Kama Yuvası | AJ2XLN

LOVEJOY 68514410473 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1/8 x 1/16 İnç Kama Yuvası

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AJ2XLN Model: 68514410473
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
€24.99 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AL Tipi Hub
# Çene2
Delik boyutu1 / 2 "
Delik TipiSıkılmış
RenkGümüş
Kaplin BoyutuAL070
Bağlantı TipiAL
Boyut G0.5 "
Boyut HD1.36 "
Boyut SL0.38 "
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.07hp
1200 RPM'de HP Puanı0.84hp
1800 RPM'de HP Puanı1.23hp
3600 RPM'de HP Puanı2.52 hp
Hub Uzunluğu1.25 "
Hub Stili1
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği1 / 8 "x 1 / 16"
Kama Boyutu1 / 8 "x 1 / 16"
Kama Genişliği1 / 8 "x 1 / 16"
Delik Boyu0.75 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Delik0.75 "
Maks. Hızlandırmak14000 rpm
Min. Delik0.25 "
Atalet Momenti (Katı) WR20.04 Lbs.In.Sq.
Nominal Tork43.2 inç-lbs.
Çene Sayısı2
Uzunluk2"
1,200 rpm'de anma HP0.84 hp
1,800 rpm'de anma HP1.23 hp
100 rpm'de anma HP0.07 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu1 / 4-20
Konu Dia.1 / 4 "-20
Inç başına iplikler1 / 4 "-20
UPC685144104731

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Lovejoy AL070 kaplinler iki adet birleştirilerek monte edilir L070 çene göbekleri (veya AL070 modelleri) bir tane ile L070 örümcek / ek (yalnızca SOX (NBR) kauçuktan) AL Tipi kaplinler oluşturmak için.
  • Açısal ve radyal şaft yanlış hizalamalarını giderir ve şaft aksamının aşınmasını azaltmak için şoku aktarır.
  • Bu Lovejoy 68514410473 AL bağlantı göbeği, ek güç ve korozyon direnci sağlamak için hafif alüminyum yapıya sahiptir.
  • Millerdeki kaymaları, titreşimleri ve boşluk hatalarını önlemek ve tork aktarımını geliştirmek için bir kama yuvasıyla birlikte gelir.
  • Bu düz çeneli bağlantı göbeği, 1/2 inçlik bir delik ile entegre olarak gelir ve 2.52 rpm'de 3600 hp'ye kadar güç sağlar.
  • Bu göbeğin maksimum dönüş hızı ve nominal tork değeri sırasıyla 14000 rpm ve 43.2 inç-lb'dir.

Sık sorulan Sorular:

S. Kama yatağı ve kamasız çene bağlantı göbekleri arasındaki fark nedir?

A. Çeneli kaplin göbeklerinde, mil kamalarına uyan kama yuvaları olarak bilinen bir kesme yuvası bulunur. Bu tuşlar torku artırır ve kaymayı önler, ayrıca titreşimler ve boşluktan kaynaklanan kayıpları azaltır (iki dönen, eşleşen parça arasındaki serbest hareket derecesi). Bununla birlikte, anahtarsız çene bağlantı göbekleri torku aktarmak için yalnızca ayar vidaları kullandığından, bazı uygulamalar anahtar gerektirmez. Anahtarsız poyralar, şaftlar kaysa bile etkilenmeyen durumlar için idealdir.

S. Çeneli bağlantı göbeği seçerken sıklıkla yapılan hatalar nelerdir?

A.

  • Maksimum delik kapasitesinin kontrol edilememesi: Kullanıcılar, çene bağlantısını seçmeden önce her zaman tahrik edilen ekipmanın mil boyutunu kontrol etmelidir.
  • Her yerde aynı boyuttaki kaplinleri kullanmak: Arıza süresini önlemek iyi bir fikir gibi görünebilir. Ancak gereğinden büyük veya küçük boyutlu bir çene bağlantısı motorun arızalanmasına neden olabilir.
  • Isı ve kimyasal uyumluluğu göz ardı etmek: Çene kaplinleri hem göbek hem de örümcek satın almayı gerektirdiğinden, her ikisinin de birbiriyle uyumlu olduğundan emin olunmalıdır.
  • Alan kısıtlamalarını gözden kaçırma: Seçilen bağlantıların sağlanan alana sığabileceğinden emin olun. Yüksek tork uygulamaları genellikle ya büyük çaplı bir kaplin ya da birden çok konfigürasyona ve yüksek tork yoğunluğuna sahip bir kaplin gerektirir.

S. Bir çene bağlantı göbeği nasıl kurulur?

A.

  • Aynı spesifikasyonlara ve parametrelere sahip seçilen hub'a göre (tercihen aynı karşılık gelen seriden) bir örümcek kullanın.
  • Her bileşenin kirletici madde, kusur veya çatlak içermediğinden ve mil çapını göbeklerin delik boyutuyla eşleştirdiğinden emin olun.
  • Kurulumdan önce, makinenin tüm güç kaynaklarından bağlantısının kesildiğinden emin olun. Dengesiz veya hareketli ekipman üzerine kurmayın.
  • Kama yuvalı göbeklere kamalar takılmalı ve şaft dönüşü sırasında kaymayı önlemek için şaftlara kaydırılmalıdır.
  • Örme göbeği göbeğe yerleştirin (örümcek açıklığının hem şafta hem de isteğe bağlı kamaya uyacak kadar geniş olduğundan emin olun). Daha sonra ikinci göbek birinci göbeğin yanına getirilir ve göbek yüzleri arasındaki boşluğa dikkat edilerek hizalanır.

S. Bir kaplin taktıktan sonra nelere dikkat etmelisiniz?

A.

  • Olası yanlış hizalamaları önlemek için testten önce ayar vidasının sıkılığını ve hizalamasını kontrol edin.
  • Kuplaj sistemi çalışmaya hazır olduğunda, kullanıcılar mil ve kuplörden herhangi bir malzeme veya aleti çıkarmalıdır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDelik BoyuMalzemeNominal TorkMaks. HızlandırmakÜcret
LOVEJOY 68514410482 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alüminyum43.2 inç-lbs.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410491 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alüminyum43.2 inç-lbs.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410635 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1/8 x 1/16 Kama Yuvası | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€15.62
LOVEJOY 68514410639 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€15.37
LOVEJOY 68514410640 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€16.21
LOVEJOY 68514410642 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€16.41
LOVEJOY 68514410798 AL Kaplin Göbeği AL090 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Alüminyum144 inç-lbs.9000 rpm€25.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514410473 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1/8 x 1/16 İnç Kama Yuvası
€24.99 / Adet