Lovejoy 68514410637 | Al Kaplin Göbeği Al075 Kaplin Boyutu, 9/16 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514410637 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 9/16 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AJ2XAE

LOVEJOY 68514410637 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 9/16 İnç Delik Boyutu, Kama Yok

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XAE Model: 68514410637

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€25.86 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AL Tipi Hub
# Çene3
Delik boyutu9 / 16 "
Delik TipiSıkılmış
RenkGümüş
Kaplin BoyutuAL075
Bağlantı TipiAL
Boyut G0.5 "
Boyut HD1.53 "
Boyut SL0.31 "
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.14hp
1200 RPM'de HP Puanı1.68hp
1800 RPM'de HP Puanı2.57hp
3600 RPM'de HP Puanı5.04 hp
Hub Uzunluğu1.31 "
Hub Stili2
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Kama BoyutuKama Yuvası Yok
Delik Boyu0.81 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Delik0.875 "
Maks. Hızlandırmak11000 rpm
Min. Delik0.25 "
Atalet Momenti (Katı) WR20.121 Lbs.In.Sq.
Nominal Tork90 inç-lbs.
Çene Sayısı3
Uzunluk2.12 "
1,200 rpm'de anma HP1.68 hp
1,800 rpm'de anma HP2.57 hp
100 rpm'de anma HP0.14 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu1 / 4-20
Konu Dia.1 / 4 "-20
Inç başına iplikler1 / 4 "-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDelik BoyuMalzemeNominal TorkMaks. HızlandırmakÜcret
LOVEJOY 68514410252 AL Kaplin Göbeği AL050 Kaplin Boyutu, 1/4 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Kama Yuvası Yok10.62 "Alüminyum26.3 inç-lbs.18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410253 AL Kaplin Göbeği AL050 Kaplin Boyutu, 5/16 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Kama Yuvası Yok10.62 "Alüminyum26.3 inç-lbs.18000 rpm€9.80
LOVEJOY 68514410254 AL Kaplin Göbeği AL050 Kaplin Boyutu, 3/8 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Kama Yuvası Yok10.62 "Alüminyum26.3 inç-lbs.18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410257 AL Kaplin Göbeği AL050 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AC9WCD10257 68514410257AL0501 / 2 "Kama Yuvası Yok10.62 "Alüminyum26.3 inç-lbs.18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410259 AL Kaplin Göbeği AL050 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AC9WCE 10259 68514410259AL0505 / 8 "Kama Yuvası Yok10.62 "Alüminyum26.3 inç-lbs.18000 rpm€9.41
LOVEJOY 68514410469 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 7/16 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Kama Yuvası Yok10.75 "Alüminyum43.2 inç-lbs.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410471 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Kama Yuvası Yok10.75 "Alüminyum43.2 inç-lbs.14000 rpm€14.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514410637 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 9/16 İnç Delik Boyutu, Kama Yok
€25.86 / Adet