Lovejoy 68514411091 | 11091 | Çeneli Kaplin Göbeği, L095 Kaplin Boyutu, 1 İnç İç Çap Boyutu, 2.11 İnç Dış Çap | 4x193 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514411091 Çeneli Kaplin Göbeği, L095 Kaplin Boyutu, 1 İnç Delik Boyutu, 2.11 İnç OD | AE2EUC 11091

LOVEJOY 68514411091 Çeneli Kaplin Göbeği, L095 Kaplin Boyutu, 1 İnç Delik Boyutu, 2.11 İnç OD

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2EUC Model: 68514411091Çapraz Referans: 11091
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
€34.52 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L Tipi Göbek
# Çene3
Delik boyutu1"
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuL095
Bağlantı TipiL
Boyut G0.52 "
Boyut SL0.44 "
Boyut T5 / 16-18
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.31hp
1200 RPM'de HP Puanı3.72hp
1800 RPM'de HP Puanı5.5hp
3600 RPM'de HP Puanı11.16 hp
Hub Uzunluğu1.52 "
Hub Stili1
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği1 / 4 "x 1 / 8"
Kama Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"
Kama Genişliği1 / 4 "x 1 / 8"
Delik Boyu1"
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik1.125 "
Maks. Hızlandırmak9000 rpm
Min. Delik0.438 "
Nominal Tork194 inç-lbs.
Çene Sayısı3
Dış Çap.2.11 "
Uzunluk2.51 "
1,200 rpm'de anma HP3.72 hp
1,800 rpm'de anma HP5.5 hp
100 rpm'de anma HP0.31 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu Dia.5 / 16 "-18
Inç başına iplikler5 / 16 "-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8483908010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.Hub UzunluğuMalzemeBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514428875 Çeneli Kaplin Göbeği, L075 Kaplin Boyutu, 7/16 İnç Delik Boyutu, 1.75 İnç OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sinterlenmiş demirL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€102.87
LOVEJOY 68514412109 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/4 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-3/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€117.60
LOVEJOY 68514412115 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-1/2 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Çeneli Kaplin Göbeği, L150 Kaplin Boyutu, 1-5/8 İnç Delik Boyutu, 3.75 İnç OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sinterlenmiş demirL€114.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514411091 Çeneli Kaplin Göbeği, L095 Kaplin Boyutu, 1 İnç Delik Boyutu, 2.11 İnç OD
€34.52 / Adet