Lovejoy 68514411495 | 11495 | Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, Sox (nbr) Kauçuk, 318 In-lbs Tork | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514411495 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 318 inç-lbs Tork | AK4BLF 11495

LOVEJOY 68514411495 Örümcek, Yaylı Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 318 inç-lbs Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AK4BLF Model: 68514411495Çapraz Referans: 11495

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€47.17 / Adet
Bu ürün sadece 5'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+SW Tipi Örümcek
Yaş GrubuYetişkin
Açısal kaçıklık1 Derece
Kimyasal dirençİyi
RenkSiyah
Kaplin BoyutuSW099, SW100
Bağlantı TipiÇene
Kübik inç29.2181 Cu.In.
Sönümleme KapasitesiYüksek
Boyut AA3.08 "
Boyut B0.43 "
Boyut HH1.37 "
Boyut W0.61 "
Cinsiyetüniseks
MalzemeSOX (NBR) Kauçuk
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.15 "
Normal Sıcaklık Aralığı-40 derece 212 dereceye kadar F
Paralel Hizalama0.15 "
Shore Sertliği80A
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.61 "
Örümcek TipiSW
stilHalkasız Yapış Sarma
Tork318 inç-lbs.
TipElastomerik Uç
UPC685144114952
hacim29.2181 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuMalzemeTorkKaplin TİPİstilRenkAçısal kaçıklıkShore SertliğiÜcret
LOVEJOY 68514411071 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 144 inç-lbs Tork | AJ2WZH 68514411071SW090, SW095SOX (NBR) Kauçuk144 inç-lbs.ÇeneHalkasız Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€31.29
LOVEJOY 68514424673 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 1728 inç-lbs Tork | AJ2XBQ 68514424673SW190SOX (NBR) Kauçuk1728 inç-lbs.ÇeneHalkalı Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€180.50
LOVEJOY 68514411725 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 792 inç-lbs Tork | AJ2XCB 68514411725SW110SOX (NBR) Kauçuk792 inç-lbs.ÇeneHalkasız Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€55.90
LOVEJOY 68514424669 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 144 inç-lbs Tork | AJ2XDW 68514424669SW090, SW095SOX (NBR) Kauçuk144 inç-lbs.ÇeneHalkalı Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€48.76
LOVEJOY 68514424671 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 792 inç-lbs Tork | AJ2XDY 68514424671SW110SOX (NBR) Kauçuk792 inç-lbs.ÇeneHalkalı Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€77.74
LOVEJOY 68514428284 Örümcek, Çıtçıtlı Sargı, Mavi, Elastomerik Parça, Üretan, 2592 inç-lbs Tork | AJ2XGA 68514428284L190Üretan2592 inç-lbs.ÇeneKatı YüzükMavi1 Derece55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233€170.65
LOVEJOY 68514424672 Örümcek, Geçmeli Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 1240 inç-lbs Tork | AJ2XHE 68514424672SW150SOX (NBR) Kauçuk1240 inç-lbs.ÇeneHalkalı Yapış SarmaSiyah1 Derece80A€122.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514411495 Örümcek, Yaylı Sargı, Siyah, Elastomerik Uç, SOX (NBR) Kauçuk, 318 inç-lbs Tork
€47.17 / Adet